APクリアルーフ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 穴数9 注文コード49418285 品番CP003714
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,637
販売価格(税別)
1,488
この商品は穴数・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

シールを貼っても、角部が傾斜になっているので積み重ねに影響しません。
積み重ねても、底部の空気穴を塞ぎません。
蓋を押しても、元に戻る高い復元性があります。

用途ミニトマト、アメリカンチェリー 材質A-PET 質量(g)9.5 外寸(mm)133×102×51 穴数9 本体高さ(mm)20 フタ高さ(mm)31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49418303
2024-07-29
用途:
ブドウの切り売り
農・林・水産業

とても良かった!
パックもしっかりしていてイメージどおりでした。

対象商品:
49418303
2022-07-19
用途:
ミニトマトの出荷用
農・林・水産業

ミニトマトの出荷に使用 大きさがちょうど良い 蓋もテープ止めの必要が無い為使い勝手が良い。

対象商品:
49418303
2018-08-31
用途:
フルーツトマト出荷
来菜農園 様 (農・林・水産業)

詰めやすく、使いやすい
開けて詰め替えも傷まず、しっかりしている

対象商品:
49418294
2018-01-12
用途:
食品

容器の積み重ね強度が高いし、開閉しやすく見栄えもよい。

対象商品:
49418303
2021-07-05
用途:
中玉トマトのパック用トレイとして使用
農・林・水産業

トマトの大きさからこのトレイの高さがもう少し高いと
よい。5ミリくらい。

対象商品:
49418303
2017-08-29
用途:
ブドウの出荷
農・林・水産業

サイズの問題もあるかもしれませんが、思ったより空間が狭く感じた。ほかの果物にはいいかもしれませんが。閉じるのは楽で安全です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする