Cranford Controls
LED表示灯 Cranford Controls VXBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
電源電圧:20 → 35 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:93.6mm 、 ハウジング色:赤 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:VXB 、 高さ:60.2mm 、 最大温度:+70℃
注文コード
49427587
品番
VXB-SB-RB/RL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
仕様
電源電圧:20 → 35 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:93.6mm 、 ハウジング色:赤 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:VXB 、 高さ:60.2mm 、 最大温度:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応