商品レビューを投稿する内容量1個仕様電源電圧:8 → 20 V ac/dc●光効果:点滅●レンズ色:緑●取付けスタイル:表面実装、壁面取り付け●バルブタイプ:LED灯●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:72mm●ハウジング色:黒●ランプ含む:あり●シリーズ:LED100●多機能の:あり●高さ:107mm●ベース長さ:33mm●IP評価:IP65●Moflash産業用ECO LED信号灯 - LED100シリーズ. LED100エコノミーシリーズは、現場指示を必要とする、小規模な業務用や産業用の信号用途に適しています。 この信号灯では、2段階のアラームを選択可能で、基板のジャンパリンクによって、点滅モード又は点灯(静止)モードを選択することができます。また、3本目のワイヤ接続によって、予め設定した静止モードから点滅モードに柔軟に切り替えできるようにもなっています。 ECO LED信号灯は、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 この設計では、ベースからエンクロージャ内部で終端することができます。. 2つの機能、点滅モード又は点灯(静止)モード 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面 / 導管ボックス / 壁面取り付けに最適 オプションの壁面取り付けブラケット及びガードを用意 2点固定 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 160回/分 (FPM) IP65保護 RoHS対応 CEマーク付き注文コード49428077品番LED100-01-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。