内容量1個
仕様電源電圧:24 V dc●光効果:回転●レンズ色:赤●取付けスタイル:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●電流タイプ:DC●ベース直径:130mm●ハウジング色:黄●ランプ含む:あり●シリーズ:Harmony XVR●EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスII. CE、UR、UL. Schneider XVR超高輝度LED信号灯. Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。. すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯
注文コード49428673
品番XVR13B04