内容量1個
仕様プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:2P+E●切替可能な:あり●色:黄●IP保護等級:IP44, IP55●定格電圧:130 V ac●定格電流:16A●ボディ向き:ライトアングル●寸法:115 x 115 x 132mm●本体材質:ポリマー●深さ:132mm●長さ:115mm●幅:115mm●スイッチ付きインターロック. この角度付きインターロックスイッチを搭載したソケットはインテリジェント機能を備えており、過酷な産業環境向けに設計されています。 この装置は頑丈なポリアミド6製で、独創的なスナップシャット機構により、IP55等級(プラグを挿入した場合はIP44等級)を達成しています。. インターロックには、バックボックスを使用したパネル実装又は表面実装を選択できます。 安全性を向上するため、この装置にはロックオフ機能も備わっています。 定格電流16 Aのインターロック向けの端子容量は6 mm 2 で、定格電流32 Aのインターロック向けの端子容量は16 mm 2
注文コード49430037
品番051910