Legrand インターロック ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●切替可能な:あり●色:赤●IP保護等級:IP44, IP55●定格電圧:415 V●定格電流:16A●ボディ向き:ライトアングル●寸法:115 x 115 x 132mm●本体材質:ポリマー●深さ:132mm●長さ:115mm●幅:115mm●スイッチ付きインターロック. この角度付きインターロックスイッチを搭載したソケットはインテリジェント機能を備えており、過酷な産業環境向けに設計されています。 この装置は頑丈なポリアミド6製で、独創的なスナップシャット機構により、IP55等級(プラグを挿入した場合はIP44等級)を達成しています。. インターロックには、バックボックスを使用したパネル実装又は表面実装を選択できます。 安全性を向上するため、この装置にはロックオフ機能も備わっています。 定格電流16 Aのインターロック向けの端子容量は6 mm 2 で、定格電流32 Aのインターロック向けの端子容量は16 mm 2 注文コード49430046 品番0 522 03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●切替可能な:あり●色:赤●IP保護等級:IP44, IP55●定格電圧:415 V●定格電流:16A●ボディ向き:ライトアングル●寸法:115 x 115 x 132mm●本体材質:ポリマー●深さ:132mm●長さ:115mm●幅:115mm●スイッチ付きインターロック. この角度付きインターロックスイッチを搭載したソケットはインテリジェント機能を備えており、過酷な産業環境向けに設計されています。 この装置は頑丈なポリアミド6製で、独創的なスナップシャット機構により、IP55等級(プラグを挿入した場合はIP44等級)を達成しています。. インターロックには、バックボックスを使用したパネル実装又は表面実装を選択できます。 安全性を向上するため、この装置にはロックオフ機能も備わっています。 定格電流16 Aのインターロック向けの端子容量は6 mm 2 で、定格電流32 Aのインターロック向けの端子容量は16 mm 2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする