※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP314W BP3 ショートソケット 12PT ビックス 49434896 BP314W BP3 ショートソケット 12PT ビックス 49434896

BP3 ショートソケット 12PT

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 L32 注文コード49434896 品番BP314W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はL・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】9.5、【TYPE】C L32 H14 D122 D220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする