LEM 電流センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサ技術:オープンループ 、 出力電流レンジ:19 → 25mA 、 電源電圧:4.5 → 5.5 V 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 周波数帯域幅:250 kHz 、 ボアサイズ:8 x 8mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 深さ:12mm 、 高さ:20.9mm 、 幅:23.94mm 、 HO-Pシリーズ. LEM HO-Pシリーズマルチレンジ電流トランスデューサは、電流の電子計測用の製品です。HO-Pシリーズは、DC、AC、及びパルス電流を測定可能で、一次回路と二次回路の間がガルバニック絶縁されています。. 特長と利点. ホール効果測定原理. 低消費電力. 固定オフセット及び感度. 小型、省スペース. 外部干渉に対する優れた耐性. 産業用途に最適. 工場較正済み 注文コード49435874 品番HO 10-P-0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様78種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサ技術:オープンループ 、 出力電流レンジ:19 → 25mA 、 電源電圧:4.5 → 5.5 V 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 周波数帯域幅:250 kHz 、 ボアサイズ:8 x 8mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 深さ:12mm 、 高さ:20.9mm 、 幅:23.94mm 、 HO-Pシリーズ. LEM HO-Pシリーズマルチレンジ電流トランスデューサは、電流の電子計測用の製品です。HO-Pシリーズは、DC、AC、及びパルス電流を測定可能で、一次回路と二次回路の間がガルバニック絶縁されています。. 特長と利点. ホール効果測定原理. 低消費電力. 固定オフセット及び感度. 小型、省スペース. 外部干渉に対する優れた耐性. 産業用途に最適. 工場較正済み RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする