内容量1個
仕様センサ技術:オープンループ 、 出力電流レンジ:Maximum of 25mA 、 電源電圧:3.14 → 3.46 V 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 周波数帯域幅:250 kHz 、 精度:±1.35 % 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 深さ:12mm 、 高さ:20.9mm 、 幅:23.94mm 、 HO-P/SP33シリーズ. LEM HO-P/SP33シリーズマルチレンジ電流トランスデューサは、電流の電子計測用の製品です。HO-P/SP33シリーズは、DC、AC、及びパルス電流を測定可能で、一次回路と二次回路の間がガルバニック絶縁されています。. 特長と利点. ホール効果測定原理. 低消費電力. 固定オフセット及び感度. 小型、省スペース. 外部干渉に対する優れた耐性. 産業用途に最適. 工場較正済み
注文コード49436057
品番HO 6-P/SP33-1000