※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP312MG BP3 ショートソケット 圧入マグネット ビックス 49436969 BP312MG BP3 ショートソケット 圧入マグネット ビックス 49436969

BP3 ショートソケット 圧入マグネット

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49436969 品番BP312MG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】9.5、【Type】B L32 H12 D120 D220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする