LEMO
LEMOの 電子部品(オンボード)
LEMOの 機構部品(電子部品)
LEMOの 基板用コネクタ
Lemo 丸形コネクタ 00 Bシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:2●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:00●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ライトアングル●シリーズ:00 B●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●動作温度 Min:-55℃●基板ソケット
注文コード
49437003
品番
EPG.00.302.NLN
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:00●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ライトアングル●シリーズ:00 B●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●動作温度 Min:-55℃●基板ソケット