※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP316MG50 BP3 ロングソケット 圧入マグネット ビックス 49438780 BP316MG50 BP3 ロングソケット 圧入マグネット ビックス 49438780

BP3 ロングソケット 圧入マグネット

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 L50 注文コード49438780 品番BP316MG50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はL・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】9.5、【Type】C L50 H16 D124 D220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする