画像準備中

Lexar SDカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様カードフォーマット:SDHC●容量:16 GB●スピードクラス:Class 10●Nandタイプ:SLC●**画像などのデータ回復は100 %は保証されていません SDXC非対応のホストデバイスでSDXCメモリカードを使用すると、非SDXCホストがファイル システムを認識しないので、データが失われる場合があります。. Lexar Professional 633x SDHC / SDXC UHS-Iカード. プロカメラマン、映像作家、愛好家を問わず、Lexar Professional 633x SDHC / SDXC UHS-Iカードは、信頼のおける高性能を発揮します。このクラス10の高速カードは、UHS-I技術を活用しています。. 高速、クラス10の性能 - UHS-I技術を活用 高画質の画像及び長時間の素晴らしい1080pフルHDをキャプチャ カードを交換せずに長時間撮影が可能 - 最大512 GBの大容量オプション カードからコンピュータへの高速ファイル転送でワークフローを劇的に加速 ほとんどの写真や特定のビデオファイルを回復できるダウンロード可能なImage RescueRソフトウェアを搭載** RS ; 914-5086 914-5086 (読み取り: 最大95 MB/s、書き込み: 最大45 MB/s). 高画質の画像及び1080pフルHD / 3Dビデオを撮影. ミッドレンジDSLR、HDビデオカメラ、3Dカメラのどれを使用しても、最新の写真 / ビデオ機能を利用して、高画質の画像や美しい1080pフルHD / 3Dビデオを撮影可能. SDHC 16 GB - クラス10、UHS-I (U1)、633倍速(読み取り: 最大95 MB/s、書き込み: 最大20 MB/s) 32 GB - クラス10、UHS-I (U3)、633倍速(読み取り: 最大95 MB/s、書き込み: 最大45 MB/s) 注文コード49438945 品番LSD16GCBEU633
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様カードフォーマット:SDHC●容量:16 GB●スピードクラス:Class 10●Nandタイプ:SLC●**画像などのデータ回復は100 %は保証されていません SDXC非対応のホストデバイスでSDXCメモリカードを使用すると、非SDXCホストがファイル システムを認識しないので、データが失われる場合があります。. Lexar Professional 633x SDHC / SDXC UHS-Iカード. プロカメラマン、映像作家、愛好家を問わず、Lexar Professional 633x SDHC / SDXC UHS-Iカードは、信頼のおける高性能を発揮します。このクラス10の高速カードは、UHS-I技術を活用しています。. 高速、クラス10の性能 - UHS-I技術を活用 高画質の画像及び長時間の素晴らしい1080pフルHDをキャプチャ カードを交換せずに長時間撮影が可能 - 最大512 GBの大容量オプション カードからコンピュータへの高速ファイル転送でワークフローを劇的に加速 ほとんどの写真や特定のビデオファイルを回復できるダウンロード可能なImage RescueRソフトウェアを搭載** RS ; 914-5086 914-5086 (読み取り: 最大95 MB/s、書き込み: 最大45 MB/s). 高画質の画像及び1080pフルHD / 3Dビデオを撮影. ミッドレンジDSLR、HDビデオカメラ、3Dカメラのどれを使用しても、最新の写真 / ビデオ機能を利用して、高画質の画像や美しい1080pフルHD / 3Dビデオを撮影可能. SDHC 16 GB - クラス10、UHS-I (U1)、633倍速(読み取り: 最大95 MB/s、書き込み: 最大20 MB/s) 32 GB - クラス10、UHS-I (U3)、633倍速(読み取り: 最大95 MB/s、書き込み: 最大45 MB/s)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする