曜日別特売

Lexar SDカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様カードフォーマット:SDXC●容量:256 GB●スピードクラス:Class 10●シリーズ:1000x●*読み取り転送は最大150 MB/s、書き込み速度はこれより少し遅くなります。 速度は社内テストに基づきます。 実際のパフォーマンスは異なることがあります。 x=150 KB/s。 **転送の最高速度は、SD UHS-IIリーダーとともに使用した場合に得られます。 ***画像などのデータを回復は100 %は保証されていません. LexarR Professional 1000x SDHC?/SDXC? UHS-II. LexarR Professional 1000x SDHC?/SDXC? UHS-IIカードを使うと、DSLRカメラ、HDカムコーダ、3Dカメラで高品質の写真、1080 pのフルHD、3D、及び4Kビデオをすばやくキャプチャできます。. 高速 - UHS-II技術(U3)の採用により、最大1000倍速(150 MB/s)の読み取り転送速度を実現* 最大256 GBの大容量オプションにより、カードの交換なしで長時間撮影可能 カードからコンピュータへの高速ファイル転送でワークフローを劇的に加速** ほとんどの写真や特定のビデオファイルを回復できるダウンロード可能なImage RescueRソフトウェアが付属*** UHS-Iデバイスとの下位互換性注文コード49438963品番LSD256CRBEU1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様カードフォーマット:SDXC●容量:256 GB●スピードクラス:Class 10●シリーズ:1000x●*読み取り転送は最大150 MB/s、書き込み速度はこれより少し遅くなります。 速度は社内テストに基づきます。 実際のパフォーマンスは異なることがあります。 x=150 KB/s。 **転送の最高速度は、SD UHS-IIリーダーとともに使用した場合に得られます。 ***画像などのデータを回復は100 %は保証されていません. LexarR Professional 1000x SDHC?/SDXC? UHS-II. LexarR Professional 1000x SDHC?/SDXC? UHS-IIカードを使うと、DSLRカメラ、HDカムコーダ、3Dカメラで高品質の写真、1080 pのフルHD、3D、及び4Kビデオをすばやくキャプチャできます。. 高速 - UHS-II技術(U3)の採用により、最大1000倍速(150 MB/s)の読み取り転送速度を実現* 最大256 GBの大容量オプションにより、カードの交換なしで長時間撮影可能 カードからコンピュータへの高速ファイル転送でワークフローを劇的に加速** ほとんどの写真や特定のビデオファイルを回復できるダウンロード可能なImage RescueRソフトウェアが付属*** UHS-Iデバイスとの下位互換性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする