内容量1個仕様カードフォーマット:SDXC●容量:256 GB●スピードクラス:Class 10●シリーズ:633x●**画像などのデータ回復は100 %は保証されていません SDXC非対応のホストデバイスでSDXCメモリカードを使用すると、非SDXCホストがファイル システムを認識しないので、データが失われる場合があります。. Lexar Professional 633x SDHC / SDXC UHS-Iカード. プロカメラマン、映像作家、愛好家を問わず、Lexar Professional 633x SDHC / SDXC UHS-Iカードは、信頼のおける高性能を発揮します。このクラス10の高速カードは、UHS-I技術を活用しています。. 高速、クラス10の性能 - UHS-I技術を活用 高画質の画像及び長時間の素晴らしい1080pフルHDをキャプチャ カードを交換せずに長時間撮影が可能 - 最大512 GBの大容量オプション カードからコンピュータへの高速ファイル転送でワークフローを劇的に加速 ほとんどの写真や特定のビデオファイルを回復できるダウンロード可能なImage RescueRソフトウェアを搭載** RS ; 914-5086 914-5086 (読み取り: 最大95 MB/s、書き込み: 最大45 MB/s). 高画質の画像及び1080pフルHD / 3Dビデオを撮影. ミッドレンジDSLR、HDビデオカメラ、3Dカメラのどれを使用しても、最新の写真 / ビデオ機能を利用して、高画質の画像や美しい1080pフルHD / 3Dビデオを撮影可能. SDHC 16 GB - クラス10、UHS-I (U1)、633倍速(読み取り: 最大95 MB/s、書き込み: 最大20 MB/s) 32 GB - クラス10、UHS-I (U3)、633倍速(読み取り: 最大95 MB/s、書き込み: 最大45 MB/s)注文コード49438979品番LSD256CB633