内容量1個
仕様カードフォーマット:MicroSDXC●容量:32 GB●スピードクラス:Class 10, UHS-1●シリーズ:300x●Lexar High-Performance 300x microSDHC/microSDXC UHS-Iカード. Lexar High-Performance 300x microSDHC / microSDXC UHS-Iカードでは、1080pフルHD / 3D / 4Kビデオのキャプチャ / 再生 / 転送が簡単. タブレット、スポーツ用ビデオカメラ、スマートフォン向けのプレミアムメモリソリューション UHS-I技術の活用により最大300倍速(45 MB/s)の読み取り転送速度を実現 最大8時間のHDビデオ、24,800枚の写真、又は14,200曲の音楽を保存可能 高速クラス10カード及びSDアダプタが付属 制限付き永久保証. マルチメディアでより多くの楽しみを満喫。 タブレット、スポーツ用ビデオカメラ、スマートフォン向けに設計されたLexar High-Performance 300x microSDHC/microSDXC UHS-Iカードを使用すると、ビデオ、最高画質の動画、写真、楽曲など、お気に入りのあらゆるメディアファイルを迅速にキャプチャ / 再生 / 転送することができます。
注文コード49439024
品番LSDMI32GBB1EU300A