※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブリキヤハンマー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 頭径(Φmm)18 注文コード49440457 品番HNBR0018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,560
この商品は頭径など6種類から選べます 他の種類を見る
種類板金用ハンマー 頭径(Φmm)18 全長(mm)330 材質(頭)45C焼入 材質(柄部) 主な用途板金作業 頭部長(mm)105 トラスコ品番382-8531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49440475
2023-10-26
用途:
鍛金による銅鍋の制作
鍛金工房 渓壽庵 様 (製造業)

金槌の重さに対して柄の太さが細く正確に打つことが出来ないため、太い柄に付け替えて使用しています。
金槌の部分については申し分ないですが、柄についてはもう少し太めにしていただきたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする