盛光
盛光の 自動車用鈑金
盛光の 自動車用鈑金ハンマー
ブリキヤハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
49440475
品番
HNBR-0024
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
24
全長(mm)
330
材質(頭)
45C焼入
材質(柄部)
樫
主な用途
板金作業
頭部長(mm)
125
トラスコ品番
382-8557
質量(g)
460
危険物の類別
非危険物