Linear Technology RFパワー検出器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 注文コード49441788 品番LTC5505-1ES5#TRMPBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOT-23 、 ピン数:5 、 寸法:2.9 x 1.75 x 0.9mm 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.75mm 、 高さ:0.9mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 RF電源検出器、Linear Technology. LTC 製のRF対数パワー検出器は、入力の電力レベルと同等な対数線形性のあるDC出力電力を備えています。 シングルエンドRF入力を備えているので、外部RFトランスは不要です。 同様に、 Linear Technology 製のRMSパワーファミリは、入力電力の対数に線形比例するDC電圧の出力を検出します。 RFパワー検出器は非常に正確な製品で、ハンドセットや通信の用途向けのRFパワー制御に使用されます。. RF対数検出器 ・ 高感度 ・ 高精度 RMS検出器 ・ RMS測定: ±0.2 dB以内の正確なRFパワー測定値 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする