仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOT-23 、 ピン数:5 、 寸法:2.9 x 1.75 x 0.9mm 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.75mm 、 高さ:0.9mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 RF電源検出器、Linear Technology. LTC 製のRF対数パワー検出器は、入力の電力レベルと同等な対数線形性のあるDC出力電力を備えています。 シングルエンドRF入力を備えているので、外部RFトランスは不要です。 同様に、 Linear Technology 製のRMSパワーファミリは、入力電力の対数に線形比例するDC電圧の出力を検出します。 RFパワー検出器は非常に正確な製品で、ハンドセットや通信の用途向けのRFパワー制御に使用されます。. RF対数検出器 ・ 高感度 ・ 高精度 RMS検出器 ・ RMS測定: ±0.2 dB以内の正確なRFパワー測定値
RoHS指令(10物質対応)対応