仕様アンプタイプ:高電流●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準シングル供給電圧:4.5 → 22 V●標準ゲインバンド幅積:20MHz●標準スルーレート:75V/μs●動作温度 Max:+100 ℃●寸法:10.541 x 4.572 x 15.748mm●高電流バッファ / 電力オペアンプ、Linear Technology. Linear Technology製の高電流バッファとパワーオペアンプは、高い電流容量を備えているので、要件の厳しい負荷の駆動に適しています。 スタンドアロンバッファやアンプとして使用するか、従来のオペアンプの出力電流を上昇させ、高い静電容量負荷からの絶縁を提供します。 代表的な用途には、ケーブルドライバ、小型モータドライバ、ビデオ及びオーディオアンプ、熱電冷却ドライバ、自動テスト装置、電源があります。