仕様アンプタイプ:ローパワー, 精密●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PDIP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:4●ピン数:14●標準デュアル供給電圧:±15V●標準スルーレート:0.4V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●寸法:19.588 x 6.477 x 3.302mm●精密オペアンプ、Linear Technology. Linear Technology 製の精密オペアンプは、回路設計向けに低ノイズ、低電力、高DC精度を提供します。 精密オペアンプを使用すれば、温度ドリフトや時間ドリフトを含む、アセンブリ後の較正を行う必要が少なくなります。 Linear Technologyでは、レールツーレール入出力やオーバーザトップ回路を使用しているので、これらの製品がシグナルコンディショニングソリューションに最適になります。