画像準備中

Linear Technology オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード49441867 品番LT1359CS#PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:デュアル●1チップ当たりのチャンネル数:4●ピン数:16●標準ゲインバンド幅積:25MHz●標準デュアル供給電圧:±2.5 → ±15V●標準スルーレート:600V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●レール to レール:No●高速オペアンプ、Linear Technology. Linear Technology製の高速電圧フィードバックオペアンプは、高スルーレート、短い整定時間、高ゲイン帯域幅積を備えています。 これらのデバイスの代表的な用途には、広帯域アンプとバッファ、高周波アクティブフィルタ、ビデオラインドライバ、データ収集システム、高速DAC出力アンプとADCドライバがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする