仕様アンプタイプ:ハイスピード●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●電源タイプ:デュアル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:8●標準ゲインバンド幅積:5.5MHz●標準デュアル供給電圧:±11 → ±20V●標準スルーレート:14V/μs●最大動作周波数:1 MHz●動作温度 Max:+70 ℃●高さ:3.302mm●JFET入力オペアンプ、Linear Technology. Linear Technology製の高性能JFET入力オペアンプ製品です。 入力バイアス電流が10 pA未満のこれらのオペアンプは、インテグレータやフォトダイオードアンプなどの最小の回路負荷を必要とする用途に最適です。 これらのデバイスの多くは、シングル、デュアル、クワッドパッケージに収納されており、前世代のJFETオペアンプで回路の性能を向上するのに使用できます。. 代表的な用途:. 高精度な計装 対数アンプ フォトダイオードアンプ 高速インテグレータ 高速DAC出力アンプ 高インピーダンスバッファ 広帯域アクティブフィルタ 高速サンプリング保持アンプ 高精度ピーク検出器 電圧-周波数コンバータ 周波数-電圧コンバータ