画像準備中

ロータリーバンドソー用帯のこ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード49442803 品番0097-7060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100
厚さ(mm)0.5 幅(mm)12.5 仕様帯のこNo.6 トラスコ品番767-9050 適合機種CB12VA2、CBFA2(CB10SA/VA/F1/FA、CB12SA/SA(S)/VA/VA(S)/F/F(S)/FA/FA(S)) 材質合金 周長(mm)1130 ピッチ(山数/inch)8
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする