LT6012CS#PBF Linear Technology デュアル シングル オペアンプ LINEAR TECHNOLOGY 49442935

Linear Technology デュアル シングル オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49442935 品番LT6012CS#PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 ピン数:14 、 標準シングル供給電圧:3 → 28 V 、 標準ゲインバンド幅積:330kHz 、 標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V 、 標準スルーレート:0.09V/μs 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 幅:3.99mm 、 精密オペアンプ、Linear Technology. Linear Technology 製の精密オペアンプは、回路設計向けに低ノイズ、低電力、高DC精度を提供します。 精密オペアンプを使用すれば、温度ドリフトや時間ドリフトを含む、アセンブリ後の較正を行う必要が少なくなります。 Linear Technologyでは、レールツーレール入出力やオーバーザトップ回路を使用しているので、これらの製品がシグナルコンディショニングソリューションに最適になります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする