セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 49443083 品番 No.253CW
参考基準価格(税別)¥61,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。
解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。
NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。

メーカー商品コード0000-4414 材質(刃)マトリックスU(SKH56) 刃厚(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)10〜14(コンビネーション) 有効長(mm)184 全長(mm)250 主要切断材料極厚・ステンレス管材 切断厚(mm)3以上(目安) 切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/130以下、厚さ/3.0〜7、(板材)厚さ/3.2〜19 切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/130以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/4.0以下 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5〜20 切断能力(mm)合成樹脂(管材)外径/130以下、厚さ/2.2〜15、(板材)厚さ/10〜60
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87144172
2016-08-26
用途:
配管切断
株式会社ワイ・エム・ケー 様 (建設業・工事業)

よく切れます、わりと長持ちします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする