Linear Technology 基準電圧IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 注文コード49443967 品番LT6650IS5#TRMPBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る
仕様公称電圧 :0.4V●パッケージタイプ:TSOT-23●基準タイプ:可変●立上がり精度:±0.5 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シャント●出力電流 Max:9mA●出力電圧 Min:396 mV●出力電圧 Max:0.4 V●ピン数:5●ラインレギュレーション:1130 ppm/V●ロードレギュレーション:5000 ppm/mA●寸法:2.9 x 1.75 x 0.9mm●幅:1.75mm●電圧リファレンス、調節可能、Linear Technology RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする