仕様公称電圧 :1.225V●パッケージタイプ:TO-92●基準タイプ:固定●立上がり精度:±1.2 %●実装タイプ:スルーホール●トポロジー:シャント●出力電流 Max:20mA●入力電圧 Max:15 V●出力電圧 Max:1.2 V●ピン数:3●寸法:4.57 x 3.55 x 4.57mm●幅:3.55mm●電圧リファレンス、最大2.048 V、Linear Technology. Linear Technology では、直列及びシャント高精度電圧リファレンスを取り揃えています。 直列電圧リファレンスは3端子レギュレータのように、そしてシャント電圧リファレンスはツェナーダイオードのように動作します。 LTC電圧リファレンスは、高精度なだけでなく時間の経過や温度変化の影響を受けず低ドリフトです。 直列電圧リファレンスはシャントモードで動作することもできます。負荷電流と静止電流のみが入力電源から供給されます。 シャント電圧リファレンスでは、バイアス電流を高く設定する必要があります。 シャント電圧リファレンスは一般にレジスタでバイアスされるため、電圧リファレンスは様々な入力電圧で機能します。 一般的な用途には、電源モニタ、電流ループ測定及び制御システム、デジタル電圧計、8ビットA / D及びD / Aリファレンスが含まれます。. シャント高精度電圧リファレンス : 低ノイズでありながら、高精度で温度安定性を持つ 直列電圧リファレンス : 低ドロップアウト、低電力、優れたライン調整
RoHS指令(10物質対応)対応