画像準備中

Linear Technology 基準電圧IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49444353 品番LT1790BIS6-5#TRMPBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る
仕様公称電圧 :5V 、 パッケージタイプ:TSOT-23 、 基準タイプ:固定 、 立上がり精度:±0.1 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シリーズ 、 入力電圧 Max:20 V 、 出力電圧 Min:4.995 V 、 出力電圧 Max:5.005 V 、 ピン数:6 、 ラインレギュレーション:220 ppm/V 、 ロードレギュレーション:250 ppm/V、300 ppm/V 、 寸法:2.9 x 1.75 x 0.9mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 電圧基準、5 V、Linear Technology. 直列トポロジ、シャントトポロジ、又は直列 / シャントトポロジを使用した高精度固定及び可変電圧リファレンスICです。スルーホールパッケージと表面実装パッケージの両方で提供されます。 電圧リファレンスの初期精度は±0.02〜±2 %です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする