仕様出力電圧 Max:3.3 V 、 入力電圧 Min:3 V 、 入力電圧 Max:25 V 、 出力電流 Min:1.5A 、 出力電流 Max:3A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:8 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 高さ:0.86mm 、 ステップダウン(バック)レギュレータ、内部電源スイッチ、Linear Technology. Linear Technology は、同期型と非同期型の両方の内部スイッチを備えたステップダウン(バック)スイッチングレギュレータを取り揃えています。 2.25 V → 30 Vの入力電圧と、様々なスイッチング周波数を備えています。 分散電源システム、バッテリ駆動機器、POL電源などを含む様々な用途に使用できます。