1液直貼り用接着剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10kg×2缶) 注文コード49444623 品番JW280PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

くし目作業性、接着性、低温硬化性に優れています。
低臭なので作業環境も良好です。

主な用途コンクリートまたはモルタル下地と木質フロアとの直貼接着 用途一般住宅、マンション、店舗などのコンクリートまたはモルタル下地と木質フロアとの直貼接着。床暖房適用可。 仕様ノンホルムアルデヒド仕様・脱トルエンキシレンタイプ・床暖房適応可・健康住宅対応 環境対応JAIA 4VOC基準適合 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 標準塗布量17〜18m2/10kg(缶)、0.5〜0.6kg/m25坪/10kg(缶) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
注意
※使用中、目鼻を刺激する事がありますので換気には十分注意してください。
※使用時にはマスク、ゴム手袋、メガネ等の保護具を着用し、皮ふ等に付着した場合は、中性石鹸等でよく洗って下さい。
※使用した器具類は溶剤で直ち洗浄してください。
※湿気硬化型接着剤ですので、開封後は速やかに使用してください。
※フロア表面に接着剤が付着した場合は、速やかに溶剤等をしみこませた布で拭き取ってください。
※硬化後は削りとる以外には落とすことが出来ません。
※硬化前の拭き取りには専用拭き取りシンナーRT-84をご使用ください。(硬化後は使用できません。)
※重歩行(土足歩行)用フロアや無垢材フロアは、剛性が高いため、初期粘着のある2液エポキシ樹脂系(JB-63N等)をご使用願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする