LINEAR TECHNOLOGY
LINEAR TECHNOLOGYの 電子部品(オンボード)
LINEAR TECHNOLOGYの 能動部品
LINEAR TECHNOLOGYの ディスクリート
Linear Technology 低ノイズ オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49446313
品番
LT6350HDD#PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:ローノイズ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DFN●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:8●標準シングル供給電圧:2.7 → 12 V●標準ゲインバンド幅積:33MHz●標準スルーレート:48V/μs●動作温度 Max:+125 ℃●標準入力電圧ノイズ密度:1.9nV/√Hz●シングルエンド-差動アンプ、Linear Technology
RoHS指令(10物質対応)
対応