LT6201CS8#PBF Linear Technology 低ノイズ オペアンプ LINEAR TECHNOLOGY 49446329

Linear Technology 低ノイズ オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード49446329 品番LT6201CS8#PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
仕様アンプタイプ:高速、低ノイズ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:デュアル, シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:3 → 12 V●標準ゲインバンド幅積:145MHz●標準デュアル供給電圧:±3 V, ±5 V●標準スルーレート:44V/μs●動作温度 Min:0 ℃●高さ:1.48mm●高速低ノイズオペアンプ、Linear Technology. Linear Technology製のオペアンプは、低ノイズ性能と高速動作を組み合わせています。 これらのデバイスは高ゲイン帯域幅積と高いスルーレートに超低ノイズを組み合わせているので、要件の厳しいワイドバンド、小信号の用途に最適です。 代表的な用途には、高速、高分解能のADCドライバ、低ノイズアクティブフィルタ、低レベル信号アンプがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4002:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする