仕様アンプタイプ:高速、低ノイズ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:デュアル, シングル●1チップ当たりのチャンネル数:4●ピン数:14●標準シングル供給電圧:3 → 12 V●標準ゲインバンド幅積:90MHz●標準デュアル供給電圧:±3 V, ±5 V●標準スルーレート:24V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●標準入力電圧ノイズ密度:2.9nV/√Hz●低ノイズCMOSオペアンプ、Linear Technology. Linear Technology製のアドバンスドCMOSオペアンプは、超低入力バイアス電流と低ノイズ性能に、低消費電力と安定した操作特性を組み合わせています。 通常、電源レールの50 mVの範囲内で出力をスイングできるため、供給電圧の低い用途でダイナミックレンジを最大限に活用できます。 入力コモンモードレンジには、アースと両方の電源レールが含まれます。. 代表的な用途:. ポータブルテスト機器 高インピーダンストランスデューサアンプ 医療用計測機器 フォトダイオードアンプ 電荷カップリングデバイスアンプ 低ノイズ、低電力の信号処理 レールツーレールバッファオペアンプ バッテリ駆動装置