LINEAR TECHNOLOGY
LINEAR TECHNOLOGYの 電子部品(オンボード)
LINEAR TECHNOLOGYの 能動部品
LINEAR TECHNOLOGYの ディスクリート
Linear Technology 低ノイズ オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
49446374
品番
LTC6240HVHS5#TRMPBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:ローノイズ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSOT●電源タイプ:デュアル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準ゲインバンド幅積:18MHz●出力タイプ:レール ツー レール●標準デュアル供給電圧:±2.5V●標準スルーレート:10V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●自動車規格:AEC-Q100●標準入力電圧ノイズ密度:7nV/√Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応