画像準備中

Linear Technology 低ノイズ オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード49446383 品番LTC6240CS5#TRMPBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
仕様アンプタイプ:ローノイズ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSOT-23●電源タイプ:デュアル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準ゲインバンド幅積:18MHz●標準スルーレート:10V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●入力電圧 Max:3.5 V●低ノイズCMOSオペアンプ、Linear Technology. Linear Technology製のアドバンスドCMOSオペアンプは、超低入力バイアス電流と低ノイズ性能に、低消費電力と安定した操作特性を組み合わせています。 通常、電源レールの50 mVの範囲内で出力をスイングできるため、供給電圧の低い用途でダイナミックレンジを最大限に活用できます。 入力コモンモードレンジには、アースと両方の電源レールが含まれます。. 代表的な用途:. ポータブルテスト機器 高インピーダンストランスデューサアンプ 医療用計測機器 フォトダイオードアンプ 電荷カップリングデバイスアンプ 低ノイズ、低電力の信号処理 レールツーレールバッファオペアンプ バッテリ駆動装置

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4002:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする