仕様アンプタイプ:高速、低ノイズ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSOT-23●電源タイプ:デュアル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準ゲインバンド幅積:100MHz●標準スルーレート:25V/μs●動作温度 Max: +85 ℃●標準入力電圧ノイズ密度:4.5nV/√Hz●高速低ノイズオペアンプ、Linear Technology. Linear Technology製のオペアンプは、低ノイズ性能と高速動作を組み合わせています。 これらのデバイスは高ゲイン帯域幅積と高いスルーレートに超低ノイズを組み合わせているので、要件の厳しいワイドバンド、小信号の用途に最適です。 代表的な用途には、高速、高分解能のADCドライバ、低ノイズアクティブフィルタ、低レベル信号アンプがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応