Linear Technology 低ノイズ オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 注文コード49446417 品番LT6233IS6#TRMPBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
仕様アンプタイプ:ローノイズ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSOT-23●電源タイプ:デュアル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:6●標準ゲインバンド幅積:60MHz●標準スルーレート:17V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●高さ:0.9mm●低ノイズオペアンプ、Linear Technology. Linear Technology製の多様な低ノイズオペアンプ製品は、優れた小信号の性能と広いダイナミックレンジが要求される用途に適しています。 これらのデバイスは、高品質オーディオ、加速度計、ジャイロスコープ、歪ゲージアンプ、赤外線検出器、超音波アンプ、マイク、水中アンプ、周波数シンセサイザ、低レベルしきい値を含む特殊な用途のホストに適しています。 このシリーズには、低電力、低ノイズ、高精度の低ノイズオペアンプ、デュアルパッケージとクワッドパッケージに収納された多くのタイプを用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4002:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする