仕様アンプタイプ:ローノイズ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSOT-23●電源タイプ:デュアル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:6●標準ゲインバンド幅積:60MHz●標準スルーレート:17V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●入力電圧範囲:-3 → 4 V●低ノイズオペアンプ、Linear Technology. Linear Technology製の多様な低ノイズオペアンプ製品は、優れた小信号の性能と広いダイナミックレンジが要求される用途に適しています。 これらのデバイスは、高品質オーディオ、加速度計、ジャイロスコープ、歪ゲージアンプ、赤外線検出器、超音波アンプ、マイク、水中アンプ、周波数シンセサイザ、低レベルしきい値を含む特殊な用途のホストに適しています。 このシリーズには、低電力、低ノイズ、高精度の低ノイズオペアンプ、デュアルパッケージとクワッドパッケージに収納された多くのタイプを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応