LT1113CS8#PBF Linear Technology 低ノイズ オペアンプ LINEAR TECHNOLOGY 49446444

Linear Technology 低ノイズ オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49446444 品番LT1113CS8#PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
仕様アンプタイプ:ローノイズ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:デュアル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準ゲインバンド幅積:5.6MHz●標準デュアル供給電圧:±5V●標準スルーレート:3.9V/μs●最大動作周波数:100 kHz●動作温度 Min:-40 ℃●標準電圧ゲイン:133 dB●JFET入力オペアンプ、Linear Technology. Linear Technology製の高性能JFET入力オペアンプ製品です。 入力バイアス電流が10 pA未満のこれらのオペアンプは、インテグレータやフォトダイオードアンプなどの最小の回路負荷を必要とする用途に最適です。 これらのデバイスの多くは、シングル、デュアル、クワッドパッケージに収納されており、前世代のJFETオペアンプで回路の性能を向上するのに使用できます。. 代表的な用途:. 高精度な計装 対数アンプ フォトダイオードアンプ 高速インテグレータ 高速DAC出力アンプ 高インピーダンスバッファ 広帯域アクティブフィルタ 高速サンプリング保持アンプ 高精度ピーク検出器 電圧-周波数コンバータ 周波数-電圧コンバータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4002:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする