※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP319W(3) BP3 ショートソケット 12PT ビックス 49446647 BP319W(3) BP3 ショートソケット 12PT ビックス 49446647

BP3 ショートソケット 12PT

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) L35 注文コード49446647 品番BP319W(3)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はL・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】9.5 L35 H19 タイプC D128 D220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする