仕様出力電圧:-1.22 → -29.3 V 、 出力電流 Max:1.5A 、 パッケージタイプ:DFN 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:-1.8 V 、 入力電圧 Max:-30 V 、 ピン数:8 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:負 、 シリーズ:LT3015 、 LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、可変出力、Linear Technology
RoHS指令(10物質対応)対応