※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP308E(3) BP3 ヘックスローブソケット ビックス 49448817 BP308E(3) BP3 ヘックスローブソケット ビックス 49448817

BP3 ヘックスローブソケット

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) L32 注文コード49448817 品番BP308E(3)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はL・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】9.5 AE8 (7.5) L32 タイプE D113 D220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする