※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP31750(5) BP3 ロングソケット ビックス 49458215 BP31750(5) BP3 ロングソケット ビックス 49458215

BP3 ロングソケット

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) L50 注文コード49458215 品番BP31750(5)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はL・内容量など100種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】9.5 L50 H17 タイプC D126 D220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする