※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP414H100(5) BP4 ヘックスビットソケット ビックス 49460821 BP414H100(5) BP4 ヘックスビットソケット ビックス 49460821

BP4 ヘックスビットソケット

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) L100 注文コード49460821 品番BP414H100(5)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はL・内容量など80種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】12.7 L100 H14 タイプB D225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする