Logic NXP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様パッケージタイプ:SOIC●ロジック機能:シフトレジスター●ステージ数:8●ロジックファミリー:74LV●実装タイプ:表面実装●動作/操作モード:シリアル to シリアル/パラレル●エレメント数:1●ピン数:16●動作供給電圧 Min:1 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●寸法:10 x 4 x 1.45mm●長さ:10mm●幅:4mm●リセットタイプ:非シンクロナス●74LVファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック 動作電圧: 1.0 → 5.5 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS 注文コード49461896 品番74LV595D,112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:SOIC●ロジック機能:シフトレジスター●ステージ数:8●ロジックファミリー:74LV●実装タイプ:表面実装●動作/操作モード:シリアル to シリアル/パラレル●エレメント数:1●ピン数:16●動作供給電圧 Min:1 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●寸法:10 x 4 x 1.45mm●長さ:10mm●幅:4mm●リセットタイプ:非シンクロナス●74LVファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック 動作電圧: 1.0 → 5.5 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする