内容量1個
仕様幅:26.2 (Dia.)mm●寸法:26.2 (Dia.) x 64.1mm●ターミナルタイプ:Solder Tag●IP評価:IP65●Lorlin CKFシリーズIP65シールドロータリスイッチ. CKFシリーズは、一般的なCKと同じ形状、フィット、電気定格に加え、IP65定格の前面パネルシール定格を備えるように設計されています。 切り替え動作の減衰と軸遊びの低減により、さまざまな信号用途に適した高品質のシングルデッキ多極スイッチを確実に作成できます。 これらのスイッチは、極数がスイッチあたり最大4極、ポジションが最大12です。また、はんだ付け端子又は基板端子の製品が用意されています。. 英国製 費用効果の高いシングルウェハースイッチ 27.5 mm径の成形 標準30°インデックス はんだ又は基板端子 スイッチ当たり最大4極 最大12ポジション ショート(メークビフォアブレーク30°インデックスのみ)又はノンショート(ブレークビフォアメーク)コンタクト インデックスの抑制とシャフト遊びの低減によるスムーズな感触 IP65等級のシール構造のフロントパネル
注文コード49462133
品番CKF1028