Lorlin ロータリスイッチ 12極

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP12T●コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac●スイッチの位置の数:12●コンタクトの数:1●定格電圧:250V ac/dc●径:27.5mm●寸法:27.5 x 64.1mm●装着タイプ:PCB●取付穴サイズ:1.5 (基板) mm、10 (パネル) mm●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:64.1mm●Sealed Rotary Switch - PCB Mount. Single wafer switch 30° indexing Non-shorting break before make contacts Dampened indexing and reduced shaft play Sealed to IP65 Stop included 注文コード49462499 品番CKF1049
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP12T●コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac●スイッチの位置の数:12●コンタクトの数:1●定格電圧:250V ac/dc●径:27.5mm●寸法:27.5 x 64.1mm●装着タイプ:PCB●取付穴サイズ:1.5 (基板) mm、10 (パネル) mm●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:64.1mm●Sealed Rotary Switch - PCB Mount. Single wafer switch 30° indexing Non-shorting break before make contacts Dampened indexing and reduced shaft play Sealed to IP65 Stop included RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする