LORLIN
LORLINの 電子部品(オンボード)
LORLINの 能動部品
LORLINの ディスクリート
Lorlin ロータリスイッチ 4極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:3P4T●コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac●スイッチの位置の数:4●コンタクトの数:3●定格電圧:250V ac/dc●径:27.5mm●寸法:27.5 x 64.1mm●装着タイプ:PCB●取付穴サイズ:1.5 (基板) mm、10 (パネル) mm●ターミナルタイプ:はんだ●銘板名称:1-12
注文コード
49462779
品番
CKF1051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:3P4T●コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac●スイッチの位置の数:4●コンタクトの数:3●定格電圧:250V ac/dc●径:27.5mm●寸法:27.5 x 64.1mm●装着タイプ:PCB●取付穴サイズ:1.5 (基板) mm、10 (パネル) mm●ターミナルタイプ:はんだ●銘板名称:1-12
RoHS指令(10物質対応)
対応